Răcitor prin evaporare DAYTON 6RJZ4 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 Răcitor prin evaporare 2800/2100 Cfm

În stoc
Articol: AF2DJX Model: 6RJZ4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€716.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ portabil
Flux de aer2800 / 2100 cfm
amperi2.6
CuloriBej
Capacitate de racire1000 până la 1400 ftXNUMX
Adâncime22 "
Conducecu
Tipul de unitateDirect
finalizareaPoliester epoxidic
Înălțimea grilei14 1 / 4 "
Lățimea grilei16-3/8 "
Înălţime32 "
MaterialOțel galvanizat
Mass-mediaplop tremurător
CP motor1/8
Greutate de operare120 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare10ft
Tensiunea pompei115
Viteză1
Voltaj115
Capacitatea apei6.3 gal.
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8479600000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeTipul de unitateÎnălţimeCP motorVitezăPreț
Răcitor cu evaporare portabil DAYTON 6RJZ3 3800/2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Curea36.38 "1/32€1,017.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJZ4 Răcitor prin evaporare 2800/2100 Cfm
€716.66 /unitate