VESTIL Seria PIHP Panouri portabile de căldură cu infraroșu


Filtru
Fișă de siguranță ACLI: Da , Lungimea cablului: 240 " , Tip cablu: SO , Caster Dia.: 3" , Material pentru rotile: Oţel , Culoare: Aur , Control: Nu la distanță , Lungimea cablului: 20 ft. , Adâncime: 30 " , Design: Panouri electrice portabile de căldură cu infraroșu , Tipul combustibilului: electric , Comenzi încălzire: Termostat , Putere nominală a încălzitorului: 4800W , Interior exterior: Indoor , Speranța de viață: 5000 ore , Material: Oţel , Temporizator: Nu , Voltaj: 240V
StilModelamperiÎnălțimea zonei încălziteLățimea zonei încălziteNumărul de surse de căldurăWattsPreț (ex. TVA)
A
PIHP-4
20A44 "40 "44800W€6,676.92
B
PIHP-6
26.7A44 "61 "46400W€7,686.89
RFQ
C
PIHP-11
46.7A77 "61 "711200W€14,211.63
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?