VESTIL PIHP-11 Panou portabil de căldură cu infraroșu, dimensiune 61 x 77 inch | AG7XAA

VESTIL PIHP-11 Panou portabil de căldură cu infraroșu, dimensiune 61 x 77 inch

Articol: AG7XAA Model: PIHP-11
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,211.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu panou cu infraroșu
amperi46.7A
Lungime cablu240 "
Tip cabluSO
Caster Dia.3"
Material de rotireOţel
CuloriAur
Înălțimea zonei încălzite77 "
Lățimea zonei încălzite61 "
Înălţime44 "
Lungime80.5 "
Speranța de viață5000 ore
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de surse de căldură7
Adâncimea totală89-1/2 "
Voltaj240V
Watts11200W
Lăţime66.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)204.47
Lățimea navei (cm)169.23
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălțimea zonei încălziteLățimea zonei încălziteNumărul de surse de căldurăWattsPreț
Panou portabil de căldură cu infraroșu VESTIL PIHP-4, dimensiune 40 x 44 inch | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W€6,676.91
Panou portabil de căldură cu infraroșu VESTIL PIHP-6, dimensiune 61 x 44 inch | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PIHP-11 Panou portabil de căldură cu infraroșu, dimensiune 61 x 77 inch
€14,211.63 /unitate