EDWARDS SIGNALING B-8526-S1 Claxon rezistent la intemperii, 250 VDC, adâncime de 9 1/2 inch

Element: CF4PHJ Model: B-8526-S1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Adâncime9-1/2 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime6-3/8 "
StandardUL
Voltaj250 VDC

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeIndoor / OutdoorVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 876-G5 Claxon rezistent la intemperii, 24 Vca, adâncime de 3 5/16 inci | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5/16 "5"Indoor24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Claxon rezistent la intemperii, 120 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5/16 "5"Indoor / Outdoor120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 877-G1 Claxon rezistent la intemperii, 24 VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Indoor / Outdoor24 VDC-€456.87
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Claxon rezistent la intemperii, 12 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWJ 876-E5-3-5/16 "4-7/8 "--12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Claxon rezistent la intemperii, 240 VCA, 0.07 A | CF4NWK 876-R5--3-5/16 "--240 VCA 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 Claxon rezistent la intemperii, 12 VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWL 877-E1-3-5/16 "4-7/8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Claxon rezistent la intemperii, 32VDC, adâncime de 3 5/16 inci | CF4NWM 877-J1-3-5/16 "4-7/8 "--32 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING B-8526-S1 Claxon rezistent la intemperii, 250 VDC, adâncime de 9 1/2 inch