Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Claxon rezistent la intemperii, 24VDC, adâncime 3 5/16 inch

În stoc
Articol: AA7PWT Model: 877-G1Crucea Ref: 16G566
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
€456.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.16A
CuloriGri
Decibeli78 la 101 dB @ 10 ft.
Adâncime2.125 "
Înălţime5"
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareSuprafață / țeavă
EvaluareNEMA 4X
Voltaj24 VDC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeIndoor / OutdoorVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 876-G5 Claxon rezistent la intemperii, 24 Vca, adâncime de 3 5/16 inci | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5/16 "5"Indoor24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Claxon rezistent la intemperii, 120 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5/16 "5"Indoor / Outdoor120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Claxon rezistent la intemperii, 12 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWJ 876-E5-3-5/16 "4-7/8 "--12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Claxon rezistent la intemperii, 240 VCA, 0.07 A | CF4NWK 876-R5--3-5/16 "--240 VCA 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 Claxon rezistent la intemperii, 12 VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWL 877-E1-3-5/16 "4-7/8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Claxon rezistent la intemperii, 32VDC, adâncime de 3 5/16 inci | CF4NWM 877-J1-3-5/16 "4-7/8 "--32 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 Claxon rezistent la intemperii, 48VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWN 877-K1-3-5/16 "4-7/8 "--48 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Claxon rezistent la intemperii, 24VDC, adâncime 3 5/16 inch
€456.87 /unitate