EDWARDS SIGNALING 877-E1 Claxon rezistent la intemperii, 12VDC, adâncime 3 5/16 inch

Articol: CF4NWL Model: 877-E1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Adâncime3-5/16 "
Înălţime4-7/8 "
StandardUL, FM
Voltaj12 VDC

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeIndoor / OutdoorVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 876-G5 Claxon rezistent la intemperii, 24 Vca, adâncime de 3 5/16 inci | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5/16 "5"Indoor24 VAC-€301.87
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Claxon rezistent la intemperii, 120 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5/16 "5"Indoor / Outdoor120 VAC-€311.41
EDWARDS SIGNALING 877-G1 Claxon rezistent la intemperii, 24 VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Indoor / Outdoor24 VDC-€456.87
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Claxon rezistent la intemperii, 12 Vca, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWJ 876-E5-3-5/16 "4-7/8 "--12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Claxon rezistent la intemperii, 240 VCA, 0.07 A | CF4NWK 876-R5--3-5/16 "--240 VCA 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Claxon rezistent la intemperii, 32VDC, adâncime de 3 5/16 inci | CF4NWM 877-J1-3-5/16 "4-7/8 "--32 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 Claxon rezistent la intemperii, 48VDC, adâncime de 3 5/16 inchi | CF4NWN 877-K1-3-5/16 "4-7/8 "--48 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-E1 Claxon rezistent la intemperii, 12VDC, adâncime 3 5/16 inch