Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/8 x 1 In | AE6UVV 5VB83

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Cheie supradimensionată 12 inchi Lungime 5/8 x 1 inch

În stoc
Articol: AE6UVV Model: WWG360625100012Crucea Ref: 5VB83

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€47.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea5/8 x 1 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+0.004
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Cheie supradimensionată 12 inchi Lungime 5/8 x 1 inch
€47.92 /unitate