Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D239 Mini polizor cu aer 3 inch Pad 2100 Rpm | AA2BZW

SPEEDAIRE 10D239 Mini polizor cu aer 3 inch Pad 2100 Rpm

În stoc
Articol: AA2BZW Model: 10D239
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
€88.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini lustruit de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă20.3
EpuizaSpate
Viteză gratuită2100 rpm
Manipulați materialulCompozit
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5.31 "
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatortrăgaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D239 Mini polizor cu aer 3 inch Pad 2100 Rpm
€88.43 /unitate