Setul de cleme Oetiker 18500114 conține 15 bucăți fiecare de 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 și 5/8 inch; și 12 bucăți fiecare din cleme din oțel cu 3 urechi din seria 4 placate cu zinc de 7/8, 15/16, 1/101 și 2 inch. În plus, vine cu un clește standard, toate ambalate și organizate frumos într-o cutie de depozitare din plastic. Acest kit de cleme Oetiker 18500114 este proiectat pentru etanșarea furtunurilor împotriva pierderilor de aer, lichid sau gaze în aplicații cu presiune joasă. Perechea de clește pentru fălci inclusă este potrivită pentru strângerea clemelor de furtun într-o varietate de diametre, iar adâncitura sau adâncitura de pe urechea clemei maximizează forța de strângere pentru a asigura o prindere mai sigură. În plus, caracteristica de blocare mecanică a acestei cleme o menține bine închisă. Setul de cleme Oetiker 18500114 oferă o rezistență excelentă la coroziune și detartrare datorită construcției din oțel.
Utilizari:
Setul de cleme Oetiker 18500114 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l util pentru aplicații de joasă presiune, cum ar fi minerit, agricultură, automobile, încălzire, ventilație și multe altele. Clemele pentru urechi placate cu zinc de la kitul de cleme Oetiker 18500114 sunt utilizate cu furtunuri de cauciuc, tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de sudare.
Caracteristici:
- Acest set de sortiment de cleme Oetiker conține 15 bucăți fiecare de 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 și 5/8 inch; și 12 bucăți fiecare din cleme din oțel cu 3 urechi din seria 4 placate cu zinc de 7/8, 15/16, 1/101 și 2 inch.
- Vine cu un clește standard, toate ambalate și organizate frumos într-o cutie de depozitare din plastic, oferind o instalare ușoară și simplă.
- Acest sortiment de cleme Oetiker are o clemă de oțel care asigură o presiune constantă în jurul furtunului, potrivită pentru gestionarea dilatațiilor sau contracțiilor termice și vibraționale.
- Clema sa este configurată cu o gropiță pe ureche pentru a oferi forță maximă de strângere pentru o prindere sigură.
Accesorii compatibile:
- Oetiker clește de maxilar: Aceste clești standard pentru fălci pot înlocui cleștii setului de cleme Oetiker 18500114. Au mânere mari izolate pentru confortul utilizatorului și protecție împotriva pericolelor electrice. Mai departe, aceste clești de la Oetiker au construcție din oțel forjat pentru a oferi rezistență ridicată la impact, durabilitate și rezistență la abuzurile industriale dure.
- Oetiker Cleme pentru urechi seria 101: Aceste cleme de urechi placate cu zinc din seria 101 pot înlocui clemele de oțel ale acestui kit de cleme Oetiker 18500114 (în caz de uzură sau sparte), precum și oferă o gamă largă de opțiuni din care să alegeți.
Standarde și aprobări:
- Setul de cleme Oetiker 18500114 oferă performanțe rezistente la coroziune deoarece este fabricat în conformitate cu standardele DIN EN ISO 9227.
- Acest kit de cleme Oetiker 18500114 îndeplinește, de asemenea, standardele ISO/TS 16949 pentru a asigura performanță de calitate.
- Clemele sunt conforme cu UNS S30403 (Unified Numbering System), un sistem de identificare a aliajului conform standardelor SAE 1008 (Society of Automotive Engineers) pentru a asigura o rezistență excelentă la tracțiune în medii corozive.
- Mai mult, aceste cleme pentru urechi de la kitul de cleme Oetiker 18500114 au fost evaluate și certificate pentru a îndeplini cerințele standardelor IATF 16949:2016.
Instalare:
Setul de cleme Oetiker 18500114 are cleme de urechi placate cu zinc din seria 101 care pot fi instalate cu ajutorul cleștilor de instalare manual ale mărcii (vândute împreună) și necesită doar închiderea sculei cu o singură cursă. Diametrul nominal al clemei trebuie ales corespunzător atunci când este instalat cu forța de strângere corectă. Pentru o etanșare perfectă, urechile trebuie închise corect în timpul procesului de instalare.
Notă: Manualul de instrucțiuni de instalare este, de asemenea, tipărit în interiorul capacului cutiei de plastic a setului de cleme Oetiker 18500114 pentru confortul utilizatorului.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt tipurile de cleme pe care le oferă Oetikar?
A. Oetiker oferă o gamă largă de cleme de furtun, cum ar fi şurub, ureche, arc, sârmă, vierme și cleme de plastic.
Î. Cum se scoate o clemă Oetiker?
R. Clienții pot folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare și pentru a dezlipi clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Î. Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
R. Da, clemele de furtun Oetiker, cum ar fi antrenamentul melcat, șurubul Stepless și clemele V sunt reutilizabile. Ele pot fi deschise și instalate cu ușurință oricând apare cerința. Sunt ideale pentru întreținere și service în fabricile de producție și auto. Aceste cleme pot fi, de asemenea, instalate atât radial, cât și axial.
Î. Cum strângem o clemă?
A. Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge bine în jurul furtunului.
Î. Cum să alegeți clema de furtun Oetiker potrivită?
A. Pentru a verifica cerința de dimensiune, instalați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul), apoi verificați diametrul exterior al furtunului. În cele din urmă, selectați o clemă de furtun care să susțină diametrul furtunului în domeniul său de prindere.
Î. Cum instalez acest presostat diferențial Dwyer?
A.
- Montați în siguranță într-o locație adecvată folosind suporturile sau șuruburile furnizate.
- Cablați conexiunile electrice urmând schema furnizată, folosind terminale și conectori corespunzători.
- Reglați valorile de referință ale presiunii la valorile dorite conform manualului folosind o șurubelniță.
- Efectuați un test funcțional pentru a vă asigura că comutatorul se declanșează corect în intervalul specificat.
- Sigilați sau protejați comutatorul după cum este necesar, în funcție de condițiile de mediu și de aplicare.
Î. Care ar trebui să fie distanța dintre cleme pentru o conexiune sigură?
A. Distanța recomandată între cleme pentru o presiune adecvată este de obicei de aproximativ 6 inci una dintre ele. Această distanță este optimă pentru a asigura o distribuție uniformă a presiunii. Este o practică obișnuită să poziționați jumătate din cleme pe partea inferioară a panoului și cealaltă jumătate pe partea superioară. La pornire, așezarea clemelor inferioare la o distanță de aproximativ 12 inchi este o configurație inițială obișnuită, care poate fi apoi ajustată după cum este necesar pentru a obține presiunea de strângere și alinierea dorite în timpul unei anumite aplicații.
Î. Acest set de sortiment de cleme Oetiker este rezistent la coroziune?
A. Are finisaj placat cu zinc pentru rezistență la coroziune și durabilitate în condiții meteorologice dure.