Instrumente de prindere sunt dispozitive de prindere folosite pentru a ține în siguranță piesele/obiectele. Ele vin în diferite forme, forme și dimensiuni, cum ar fi clești cu clichet, instrumente de îndepărtare a clemelor și clești de instalare manuală.
Clești pentru falci Oetiker sunt un tip de instrument de închidere manuală care sunt folosite pentru a strânge și a îndepărta clemele pentru urechi în aplicații de service și reparații industriale și auto. Acestea produc sarcini radiale mari și presiune uniformă în jurul urechii clemei pentru o performanță eficientă de etanșare a clemei instalate manual. Sunt disponibile în variante cu falcă dreaptă și clește pentru falca laterală.
Oetiker 14100396 clește standard pentru fălci are un design ușor și economic pentru manipularea și instalarea rapidă a clemelor de urechi Oetiker pe furtunuri, tuburi și fitinguri. Oetiker 14100396 are fălci drepte pentru aplicații care pot oferi suficient spațiu radial. Acest clește Oetiker 14100396 oferă funcționare cu o singură acțiune pentru a crește eficiența costurilor și pentru a oferi o conexiune fără scurgeri prin strângerea clemelor pentru urechi. Oetiker 14100396 clește pentru fălci (HIP 1000 | 396) are mânere mari izolate pentru confortul utilizatorului, siguranță și operarea cu o singură mână. Oetiker 14100396 are un corp din oțel forjat pentru rezistență structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
Utilizari:
Clestul cu fălci drepte Oetiker 14100396 este ideal pentru prinderea sau îndepărtarea clemelor pentru urechi din furtunuri în aplicații agricole, auto, încălzire și răcire. Acest clește pentru fălci Oetiker 14100396 asigură, de asemenea, o funcționare fără scurgeri, fără a deteriora clema urechii datorită exercitării unei forțe mari de strângere.
Caracteristici:
- Clestul pentru fălci Oetiker 14100396 este potrivit pentru instalarea și înlocuirea clemelor pentru urechi în aplicații hidraulice, lichide de răcire și fluide și auto.
- Are o construcție din oțel forjat pentru rezistență ridicată la impact, durabilitate și rezistență la abuz industrial dur.
- Oetiker 14100396 este echipat cu mânere mari, izolate, pentru confortul utilizatorului și protecție împotriva pericolelor electrice.
- Are fălci drepte pentru îndepărtarea clemelor care oferă acces radial nerestricționat la urechea clemei.
- Cleștii Oetiker 14100396 asigură o închidere eficientă cu o singură acțiune datorită raportului consistent între forța mâinii și forța la vârful maxilarului.
- Raptor Supplies De asemenea, oferă kituri de cleme de furtun cu un sortiment de cleme pentru urechi și un clește pentru fălci pentru utilizare în conducte hidraulice și de răcire, petrol și gaz, instalații sanitare și operațiuni de întreținere.
Accesorii compatibile:
- Cleme pentru urechi: Oetiker 14100396 clește cu falci drepte este potrivit pentru utilizarea atât cu o singură ureche (153, 154, 105, 155, 159, 163 și 167 Seria) și ureche dublă (101 și 151 Seria) Variante de cleme de ureche Oetiker.
Standarde și aprobări:
- Clestul cu fălci drepte Oetiker 14100396 a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele IATF 16949:2016 și este certificat ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clestul cu fălci drepte Oetiker 14100396 vine complet asamblat și pre-ajustat ca o singură unitate din fabrică pentru utilizare directă.
- Oetiker 14100396 poate necesita lubrifiere și reajustare dacă este utilizat după o perioadă lungă de timp.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cleștele cu clichet și cleștele standard pentru falci?
A. Clemele cu clichet sunt înclinate la 90 de grade față de clemele pentru urechi, cu fălcile strângând ambele părți ale virolei, comprimând furtunul împotriva porțiunii ghimpate a fitingurilor furtunului pentru o fixare sigură. Pe de altă parte, cleștii laterali Oetiker sau înguste (standard) pentru fălci sunt potrivite pentru aplicațiile cu spațiu de operare limitat.
Î. Sunt disponibile și alte variante de clește pentru falci Oetiker 14100396 Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies oferă și clește pentru fălci într-o variantă cu fălci laterale ( Oetiker 14100446 clește) care acționează perpendicular pe clema de ureche pentru utilizare în aplicații în care zona radială este foarte limitată.
Î. Care sunt punctele de luat în considerare pentru operarea cleștelui pentru falci Oetiker 14100396?
A. Cleștii cu fălci drepte Oetiker 14100396 nu furnizează aceeași forță de închidere de fiecare dată datorită variației inerente a forței aplicate. Forța reală a cleștilor depinde de diverși factori, cum ar fi forța aplicată a mâinii, limitele locale de siguranță a lucrătorilor și proprietățile specifice de aplicare. Este posibil să depășiți forța maximă de închidere a unei anumite cleme de ureche. Cu toate acestea, trebuie să asigure siguranța lucrătorului și integritatea conexiunii finale a acelei cleme de ureche.
Î. Care sunt tipurile de cleme pe care le oferă Oetikar?
A. Oetiker oferă o gamă largă de cleme de furtun, cum ar fi şurub, ureche, arc, sârmă, vierme și cleme de plastic.
Î. Cum scot utilizatorii clemele Oetiker?
R. Clienții pot folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare și pentru a dezlipi clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
A. Clemele Oetiker selectate, cum ar fi cele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după ce le-au scos din furtunuri. Cu toate acestea, clemele pentru urechi nu pot fi refolosite odată tăiate și îndepărtate.