Cleme reglabile seria 163, bandă din oțel inoxidabil
Cleme pentru urechi Oetiker sunt concepute pentru a oferi prinderea de încredere și semi-permanentă a furtunurilor în industria petrochimică, hidraulică și auto. Aceste cleme pentru urechi sunt ideale pentru utilizare în tuburi din polietilenă reticulat (PEX) și sisteme de conducte de alimentare cu apă. Acestea prezintă deformare vizibilă pentru a oferi indicații de închidere adecvată și o gropiță pentru a oferi forță maximă de strângere. Sunt disponibile în variante având urechi simple sau duble. Utilizatorii ar trebui să aleagă o singură clemă pentru ureche dacă doresc să obțină o compresie uniformă în jurul furtunului / tub și o variantă cu două urechi pentru o gamă extinsă de prindere, atunci când au de-a face cu materiale care sunt vulnerabile la dilatarea sau contracția termică.
Clemele pentru urechi Oetiker sunt disponibile în variante cu a interblocare mecanică, un interblocare cu mai multe poziții sau o inserție pentru închiderea sigură a clemelor.
Oetiker Clamps Seria 163 de cleme reglabile pentru urechi sunt integrate cu un dispozitiv de blocare cu mai multe poziții care are mai multe poziții de cuplare pentru a regla clema la mai multe diametre nominale. Aceste cleme au o singură ureche pentru instalare rapidă și prindere uniformă a furtunurilor. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență ridicată la coroziune și rigiditate structurală. Aceste cleme circulare reglabile au un inel interior cu ghidare radială pentru etanșarea uniformă în jurul furtunului. Au margini de benzi special formate, fără bavuri, pentru a reduce riscul de deteriorare a furtunurilor sau a altor piese care sunt prinse. Raptor Supplies oferă aceste cleme de furtun reglabile Oetiker în intervalul de prindere de la 23.6 la 132 inchi. De asemenea, furnizăm cleme cu construcție din oțel galvanizat pentru rezistență ușoară la coroziune și ductilitate.
Utilizeaza
Clemele reglabile din seria Oetiker 163 sunt potrivite pentru strângerea furtunurilor în aplicații agricole, auto, încălzire și răcire. Aceste cleme sunt folosite pentru a asigura o funcționare fără scurgeri fără a deteriora furtunurile datorită exercitării unei forțe mari de strângere. De asemenea, sunt utile pentru a preveni deconectarea furtunurilor de la fitinguri.
Mecanism de lucru
Clemele reglabile din seria Oetiker 163 trebuie plasate peste un furtun și blocate în poziția cea mai apropiată de diametrul furtunului. Ele pot fi instalate permanent prin strângerea urechii clemelor cu ajutorul unui clește / clește. Strângerea urechii clemei duce la sertizarea urechii și strângerea clemei în jurul furtunului.
Întrebări Frecvente
Sunt disponibile și alte variante ale clemelor reglabile din seria Oetiker 163 Raptor Supplies?
Raptor Supplies oferă aceste cleme pentru urechi în variante având o grosime de 0.8 mm și lățimea urechii de 8.5 mm (Seria 159 cleme) cu interblocare interior/exterior.
Care este diferența dintre o clemă de ureche reglabilă și o clemă cu șurub?
Clemele pentru urechi sunt strânse permanent sub forța constantă a maxilarului pentru a asigura o prindere uniformă în jurul unui furtun. Clemele cu șurub au un șurub, punte și piuliță D încorporate pentru strângerea lor în jurul unui furtun folosind o șurubelniță. Aceste cleme cu șurub pot fi strânse sau slăbite de mai multe ori, în timp ce clemele pentru urechi sunt reglate permanent în funcție de diametrul furtunului stabilit. Clemele pentru urechi reglabile, spre deosebire de cele cu șurub, nu se slăbesc niciodată din cauza mișcării sau vibrațiilor și, prin urmare, sunt mai sigure.
Cum pot utilizatorii să aleagă clema de ureche reglabilă potrivită pentru nevoile lor?
- Aplicație: Clemele cu o singură ureche sunt utilizate în medii stabile termic, în care diametrul furtunului și al clemei rămân constante. Clemele duble pentru urechi sunt ideale pentru mediile în care diametrul furtunului poate fluctua (crește sau scădea) din cauza schimbării temperaturii.
- Construcție: Clemele pentru urechi sunt disponibile în variante având construcție galvanizată sau din oțel inoxidabil. Clemele de urechi din oțel placat cu zinc au o rezistență puțin mai mică la coroziune decât cele din oțel inoxidabil.
- Diametrul exterior: Selectați o clemă care are diametrul furtunului la mijlocul intervalului de prindere.
Ce tipuri de cleme oferă Oetikar?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme de furtun, cum ar fi şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Cum pot utilizatorii să îndepărteze o clemă Oetiker?
Clienții pot folosi instrumente, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas pentru a îndepărta clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
Modelele selectate de cleme Oetiker, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după ce le-au scos din furtunurile care nu necesită prindere.