Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 16300032 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 77.5 mm la 86 mm, pachet de 100 | CD4QPL

OETIKER 16300032 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 77.5 mm la 86 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QPL Model: 16300032
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
€127.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Tipul de ajustare6 pozitii de reglare
Material band304 oțel inoxidabil
Grosimea benzii0.023 "
Band Width0.27 "
Lățimea urechii10 mm
Material304 oțel inoxidabil
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range77.5 mm până la 86 mm
Referință de mărime86

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0287
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeMaterialBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 16300022 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 23.6 mm la 30 mm, pachet de 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm până la 30 mm-0.27 "30100100€101.64
OETIKER 16300179 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 25.6 mm la 32 mm, pachet de 100 | CD4QNZ 1630017925.6 mm până la 32 mm-0.27 "32100100€74.84
OETIKER 16300023 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 28.6 mm la 35 mm, pachet de 100 | CD4QPA 1630002328.6 mm până la 35 mm-0.27 "35100100€120.12
OETIKER 16300251 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 30.6 mm la 37 mm, pachet de 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm până la 37 mm-0.27 "37100100€76.69
OETIKER 16300024 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 33.6 mm la 40 mm, pachet de 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm până la 40 mm-0.27 "40100100€78.54
OETIKER 16300025 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 38.6 mm la 45 mm, pachet de 100 | CD4QPD 1630002538.6 mm până la 45 mm-0.27 "45100100€82.70
OETIKER 16300026 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 43.6 mm la 50 mm, pachet de 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm până la 50 mm-0.27 "50100100€86.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 16300032 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 77.5 mm la 86 mm, pachet de 100
€127.05 /ambalaj