Seria 167 Cleme pentru urechi fără trepte
Clemele pentru urechi din seria 167 Oetiker au o dimensiune standard a urechii care necesită un instrument de instalare pentru montare. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și pentru a asigura compresie și presiune la suprafață uniformă la 360 de grade. Aceste cleme tip ureche au o conexiune PEXGrip patentată care prinde tubul pentru o instalare ușoară, rapidă și sigură. De asemenea, previne alunecarea clemei. Designul special al clemelor în trepte din seria Oetiker 167 se suprapune și/sau elimină circumferința interioară a unității pentru a oferi o etanșare optimă, fără scurgeri și rotunjime perfectă. Mai mult, designul cu lambă în canelura (lambă rezidentă în canelura) exercită presiune asupra pieselor asamblate pentru a permite unității să aplice forță radială repetitivă complet în jurul diametrului conexiunii.
Raptor Supplies este un furnizor de încredere de cleme Oetiker care asigură o conexiune sigură la componentele sau piesele care sunt îmbinate, în timp ce gestionează dilatarea sau contracția termică și vibrațională.
Întrebări Frecvente
Cum se măsoară dimensiunea unei cleme de ureche?
Pur și simplu analizați și măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului instalat pe fiting. Apoi, alegeți o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.
Cum scoți o clemă Oetiker?
Pentru îndepărtarea clemelor Oetiker pot fi folosite unelte precum un tăietor rotativ sau cu bol sau un tăietor lateral. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece acestea pot altera sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Cum strângem o clemă fără trepte?
Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge strâns și sigur în jurul furtunului.
Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
Raptor Supplies oferă și Oetiker cleme fără trepte cu profil redus care sunt reutilizabile în natură. Ele pot fi deschise și instalate de mai multe ori și pot fi montate atât radial, cât și axial. Clemele cu profil redus, universale, cu șurub și profil Oetiker sunt, de asemenea, reutilizabile în natură.
Ce tipuri de cleme oferă Oetiker?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
Cleme pentru furtun pentru urechi vin într-o varietate de forme, stiluri și dimensiuni. Cele mai multe dintre ele urmează aceleași linii directoare pentru plasarea corectă pe un furtun / tub / fiting de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, poziționați clema furtunului spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Care este diferența dintre clemele pentru urechi și clemele cu șurub?
Clemele pentru urechi folosesc configurația lor cu o singură/dublă ureche pentru sertizarea sub forța constantă a maxilarului pentru a oferi o forță de strângere uniformă. Clemele cu șurub au un șurub, punte și piuliță D încorporate pentru strângerea lor în jurul unui furtun folosind o șurubelniță.
Când ar trebui să-mi înlocuiesc clemele de furtun?
Colierele pentru furtunurile radiatorului și furtunurile radiatorului trebuie înlocuite la fiecare 3 până la 5 ani, astfel încât motorul să fie în stare de funcționare corespunzătoare. Odată cu utilizarea și vârsta, aceste furtunuri pot deveni casante, umflate sau corodate. Radiatorul poate răci mașina doar dacă presiunea internă rămâne ridicată.
Colierele pentru furtun realizate din ce materiale sunt ideale pentru aplicații marine?
Trebuie să utilizați întotdeauna cleme de furtun din oțel inoxidabil de calitate superioară (cum ar fi oțelul inoxidabil 316).
Colierele de furtun Oetiker necesită întreținere sau inspecție periodică?
Colierele de furtun Oetiker, în general, nu necesită întreținere de rutină. Cu toate acestea, este recomandabil să le inspectați periodic pentru orice semne de coroziune, deteriorare sau slăbire.