Colierul de furtun Oetiker 16700017 este ideal pentru a preveni scurgerile și pentru a suporta schimbările de temperatură sau vibrațiile sistemului. Această clemă pentru urechi StepLess asigură conexiuni strânse în aplicații precum sistemele de răcire, liniile hidraulice și sistemele pneumatice, menținând integritatea etanșă la aer și la fluide.
Caracteristici:
- Această clemă de furtun are un design StepLess la 360 de grade, asigurând o etanșare uniformă fără goluri sau trepte pe circumferința interioară.
- Vine cu o bandă îngustă și o compresie concentrată a etanșării pentru o etanșare eficientă fără a compromite integritatea presiunii.
- Această clemă pentru urechi StepLess are margini de bandă special formate pentru a reduce riscul de deteriorare a părții prinse în timpul instalării.
- Are o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj simplu, oferind rezistență sporită la coroziune și etanșare optimă și conexiuni etanșe la aer în diverse aplicații.
Accesorii compatibile:
- Oetiker 14100280 Clestă cu clichet: Aceste instrumente ușoare, de calitate profesională, au 3 mânere pentru o utilizare ușoară cu o singură mână și portabilitate. Acestea au o construcție din oțel forjat pentru a asigura rezistența la tracțiune și vin cu mânere izolate pentru confortul și siguranța utilizatorului.
- Oetiker 14100069 Clestă cu clichet: Aceste clești cu clichet au 2 mânere și sunt proiectate în conformitate cu specificațiile ASTM F2098 pentru a fi utilizate atât la temperaturi scăzute, cât și la temperaturi ridicate.
Standarde și aprobări:
- ASTM (Societatea Americană pentru Testare și Materiale) F2098
- NSF (Fundația Națională pentru Sanitare)
Întrebări frecvente:
Î. Cum îndepărtați o clemă Oetiker?
A. Unelte precum un tăietor rotativ / cu nas de taur / lateral pot fi folosite pentru îndepărtarea clemei Oetiker 16700016. Nu vă recomandăm să folosiți tăietoare rotative, deoarece acestea ar putea altera sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Î. Cum se măsoară dimensiunea unei cleme de ureche?
A. Analizați și măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului în timp ce acesta este instalat pe fiting. Selectați o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.
Î. Cum strângem o clemă StepLess?
A. Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge bine în jurul furtunului.
Î. Cum determin clema de ureche Oetiker corectă pentru aplicația mea?
A.
- Măsurați diametrul exterior al furtunului sau al tubului pe care intenționați să îl fixați cu clema.
- Potriviți diametrul măsurat cu dimensiunea clemei corespunzătoare din tabelul furnizat de Oetiker.
- Luați în considerare cerințele specifice aplicației dvs. și factori cum ar fi presiunea la care trebuie să reziste, materialul furtunului sau tubului și variațiile de temperatură.
- Alegeți un material și finisați în conformitate cu condițiile de mediu ale aplicației dvs.
- Asigurați-vă că dimensiunea clemei se adaptează la variațiile de fabricație ale diametrului furtunului sau tubului.
- Asigurați-vă că clema aleasă este compatibilă cu fitingurile și conectorii din aplicația dvs.
- Asigurați-vă că utilizați instrumente adecvate pentru instalare, efectuați o instalare de probă pentru a vă asigura că dimensiunea clemei selectate îndeplinește cerințele aplicației dumneavoastră.
- Contactați asistența tehnică Oetiker pentru îndrumare dacă aveți nelămuriri.
Î. Cum întrețin această clemă de ureche fără trepte Oetiker 16700017?
A. Inspectați regulat clema pentru semne de uzură, rugină sau deformare. Înlocuiți orice cleme deteriorate sau uzate pentru a asigura o conexiune fiabilă și sigură.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare la instalarea acestei cleme?
A. Asigurați-vă că dimensiunea clemei se potrivește cu diametrul furtunului și cu racordul. Presiunea corectă de instalare este crucială pentru o etanșare eficientă fără a deteriora furtunul sau fitingul.