Instrumente de prindere sunt ideale pentru fixarea / menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat. Clești cu clichet Oetiker sunt utilizate pentru instalarea și înlocuirea clemelor pentru urechi în aplicații hidraulice, de lichid de răcire și fluide, auto, petrol și gaze, instalații sanitare și întreținere. Oetiker 14100069-GRA clește cu clichet exercită o forță mare de strângere asupra clemelor pentru urechi pentru o funcționare fără scurgeri între fitingurile de furtun conectate.
Caracteristici:
- Cleștul cu clichet Oetiker 14100069-GRA este fabricat din oțel forjat pentru o rezistență ridicată la oboseală, durabilitate și rezistență la utilizare dure.
- Acest clește cu clichet este echipat cu un mâner mare care nu se eliberează/deschide până când clema pentru ureche este complet închisă pentru închiderea corectă cu o singură acțiune și pentru a preveni deteriorarea clemei din cauza aplicării forței de sertizare secundare.
- Această unealtă manuală de prindere are un design ușor și economic, pentru a fi transportată cu ușurință de către utilizator.
- Are o piuliță de reglare care poate fi rotită cu ajutorul unei șurubelnițe pentru creșterea sau micșorarea lățimii fălcilor cleștii.
- Acest clește vine cu un manometru Go/No-Go pentru calibrarea instrumentului și verificarea acurateței funcționării.
- Raptor Supplies De asemenea, oferă clește Oetiker cu mâner pentru ușurință în exploatare.
Accesorii compatibile:
- Cleme pentru urechi Oetiker: Acest clește cu clichet este potrivit pentru instalarea și îndepărtarea ambelor variante de cleme de ureche simple și duble.
Standarde și aprobări:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Ce dimensiune a clemelor pot fi instalate folosind cleștele cu clichet Oetiker 14100069-GRA?
A. Cleștul cu clichet Oetiker 14100069-GRA poate fi folosit pentru a instala / scoate cleme de dimensiuni de 1, 3/4, 5/8, 1/2 și 3/8 inch.
Î. Care sunt punctele de luat în considerare înainte de a utiliza un clește cu clichet Oetiker 14100069-GRA?
A. Forța fălcilor cu clichet Oetiker 14100069-GRA depinde de factori precum forța aplicată a mâinii, distanța dintre fălci, limitele locale de siguranță a lucrătorilor și proprietățile specifice ale materialului/aplicației. Utilizatorii trebuie să unge, să reajusteze și să recalibreze periodic acest clește cu clichet pentru o funcționare adecvată și siguranța utilizatorului.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
A. Clemele pentru urechi nu pot fi refolosite după ce au fost tăiate și îndepărtate, deoarece „urechea” lor este deteriorată. Cu toate acestea, clemele Oetiker selectate, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după îndepărtarea din furtunuri.
Î. Care este diferența dintre cleștele cu clichet și cleștele pentru falci?
A. Clemele cu clichet asigură, în general, o forță de strângere precisă cu o lățime reglabilă a fălcilor pentru rezultate de prindere consistente pe cleme de urechi de dimensiuni similare. Pe de altă parte, cleștele pentru fălci Oetiker nu oferă o forță de închidere fixă de fiecare dată, datorită variației inerente a forței aplicate. Cu toate acestea, cleștele pentru fălci selectate pot fi potrivite pentru aplicații cu spațiu de operare limitat.