Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 NFL5S Capăt tip tijă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24 | AB4UXG 20F932

QA1 NFL5S Capăt de tijă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24

În stoc
Articol: AB4UXG Model: NFL5SCrucea Ref: 20F932
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
€20.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A5 / 16-24 "
Dimensiunea B0.532 "
Dimensiunea C0.687 "
Dimensiunea E0.875 "
Dimensiunea G1.375 "
Dimensiunea H0.687 "
Dimensiunea J1.813 "
LocuințaOtel carbon
Max. Dezalinierea unghiulară14 grade
Lungimea știftului0.687 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipFemeie împânzită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiDimensiunea ADimensiunea BFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EDimensiunea GPreț
QA1 NFR5S Capăt tijă Nylon/ptfe Dreapta 5/16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Mana dreapta5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "€20.72
QA1 NFR7S Capăt tijă Nylon/ptfe Dreapta 7/16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Mana dreapta7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€25.80
QA1 NFL7S Capăt tijă Nylon/ptfe Stânga 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Mâna stângă7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€28.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 NFL5S Capăt de tijă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24
€20.72 /unitate