Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER ECE-12.5-ZX200 Supapă de expansiune termostatică 8 până la 12-1/2 tone | AA3WRZ 11X595

PARKER Supapă de expansiune termostatică ECE-12.5-ZX200 8 până la 12-1/2 tone

În stoc
Articol: AA3WRZ Model: ECE-12.5-ZX200Crucea Ref: 11X595

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€532.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică
Gama reglabilăStatic de la 3 la 18 grade
Standard ARI750-70
Lungimea capilară60 In.
ConexiuneLipire directă
Intrare conector (intrare)5/8
Priză conector (intrare)1-1 / 8
Temp. Evaporator Gamă0 până la +50 F.
Capacitate nominala8 la 12-1 / 2 tone
Numărul de model ParkerECE-12-1 / 2-ZX200
refrigerentR410A
supraîncălziReglabil
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6885
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (Da)
    • Tip egalizator (extern)
    • Temperatura de răcire sub lichid. (F) (Variabilă)
    • Nu se utilizează cu (R22)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-15-ZX200 12-1/2 până la 15 tone | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€644.57
PARKER ECE-B-JW Supapă de expansiune termostatică 1- 2 tone | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€347.00
PARKER ECE-C-JW Supapă de expansiune termostatică 2-3 tone | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€328.72
PARKER ECE-B-SZ Supapă de expansiune termostatică 1-2 tone | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€362.44
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-C-SZ 2 până la 3-1/2 tone | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€362.44
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-AA-VZ 1/3 până la 1/2 tonă | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€291.11
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-A-VZ 3/4 până la 1-1/2 tonă | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ€348.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de expansiune termostatică ECE-12.5-ZX200 8 până la 12-1/2 tone
€532.86 /unitate