Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-A-VZ 3/4 până la 1-1/2 tonă | AB4PXM 1ZRG7

PARKER Supapă de expansiune termostatică ECE-A-VZ 3/4 până la 1-1/2 tonă

În stoc
Articol: AB4PXM Model: ECE-A-VZCrucea Ref: 1ZRG7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică
Standard ARI750-70
Lungimea capilară30 In.
ConexiuneLipire directă
Intrare conector (intrare)3/8
Priză conector (intrare)1/2
Mod de controlPrecizie, menținută într-o mare variație a încărcăturii vaporizatorului, reducând astfel la minimum problemele de inundații de vânătoare și de foame ale bobinei
Temp. Evaporator Gamă-40 la 0 F
Capacitate nominala3/4 la 1-1 / 2 tone
Numărul de model ParkerECE-A-VZ
refrigerentR-22
supraîncălziReglabil extern
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (Da)
    • Tip egalizator (extern)
    • Temperatura de răcire sub lichid. (F) (10)
    • Nu se utilizează cu (amoniac)

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER ECE-12.5-ZX200 Supapă de expansiune termostatică 8 până la 12-1/2 tone | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€532.86
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-15-ZX200 12-1/2 până la 15 tone | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€644.57
PARKER ECE-B-JW Supapă de expansiune termostatică 1- 2 tone | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€347.00
PARKER ECE-C-JW Supapă de expansiune termostatică 2-3 tone | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€328.72
PARKER ECE-B-SZ Supapă de expansiune termostatică 1-2 tone | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€362.44
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-C-SZ 2 până la 3-1/2 tone | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€362.44
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-AA-VZ 1/3 până la 1/2 tonă | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€291.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de expansiune termostatică ECE-A-VZ 3/4 până la 1-1/2 tonă
€348.29 /unitate