80/20 Seria Quick Frame 9025 Profile pentru tuburi


Filtru
Culoare: clar , Finalizarea: anodize , Nota: 6105-T5 , Material: Aluminiu , Modul de elasticitate: 10200000 lbs./ sq. in. , Suprafață: 0.2889 mp , Tip: Cu o singură flanșă dublă, fără șuruburi
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentPreț (ex. TVA)
A
9025-72
72 "1"1.5 "35000 psi€42.13
RFQ
A
9025-145
145 "1"1.5 "35000 psi€72.82
RFQ

Seria Quick Frame 9025 Profile pentru tuburi

Tuburile profilate din seria 80/20 Quick Frame sunt ideale pentru panouri, soluții de depozitare și rafturi. Acestea dispun de tehnologie T-slot, permițând asamblarea modulară și integrarea ușoară cu suporturi, elemente de fixare, panouri și accesorii. Aceste tuburi de profil pot fi tăiate, găurite și asamblate pentru a crea structuri și cadre personalizate. Acestea au o construcție din aluminiu cu finisaj anodizat pentru un raport ridicat rezistență-greutate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste tuburi profilate au suprafețe netede pentru întreținere ușoară și rezistențe la curgere de până la 25000 psi. Aceste tuburi de profil vin în lungimi de 72 și 145 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?