Cleme pentru urechi Oetiker sunt folosite pentru a fixa permanent tuburile și furtunurile PEX reticulate în sistemele de conducte de alimentare cu apă, în industria petrochimică, hidraulică și auto și în sectoarele comerciale. Ei își iau numele de la mecanismul de închidere care reproduce urechea umană.
Seria Oetiker 167 Clemele pentru urechi StepLess sunt integrate cu interblocare mecanică având mai multe poziții de cuplare pentru a modifica dimensiunea clemelor în funcție de diferite diametre ale furtunului. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență ridicată la coroziune și rigiditate structurală. Aceste cleme pentru urechi oferă un design StepLess cu o caracteristică cu canelură pentru o etanșare uniformă fără scurgeri în jurul furtunului. Au margini fără bavuri pentru a preveni deteriorarea furtunurilor sau a altor părți care sunt prinse.
Oetiker Clema de ureche 16700010 are o bandă îngustă de 7 mm cu o grosime de 0.6 mm pentru un transfer ușor și concentrat al forței de strângere în jurul clemei. Se potrivește furtunuri cu dimensiuni cuprinse între 10.8 și 13.3 mm. Clema Oetiker 16700010 are o singură ureche lățime de 8 mm, cu o adâncitură pentru a furniza forța maximă de strângere în timp ce se adaptează la expansiunile termice. Raptor Supplies oferă această clemă pentru ureche Oetiker 16700010 StepLess într-un pachet de 100 de cleme pentru utilizare în setări similare și furtunuri de dimensiuni similare.
Utilizari:
Clema Oetiker 16700010 este ideală pentru strângerea furtunurilor și prevenirea deconectarii acestora de la fitinguri în aplicații agricole, auto și industriale. Această clemă Oetiker 16700010 exercită o forță mare de strângere pentru a asigura o funcționare fără scurgeri fără a deteriora furtunurile.
Caracteristici:
- Clema de ureche Oetiker 16700010 StepLess este utilizată pentru a ține furtunurile și tuburile strâns peste fitinguri.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență excepțională la coroziune și durabilitate în condiții de mediu dure.
- Clema Oetiker 16700010 are o singură ureche cu gropiță pentru o manipulare inviolabilă în cazul fluctuațiilor de temperatură.
- Această clemă de ureche Oetiker 16700010 are un design cu canelură / fără trepte pentru aplicarea continuă a forței radiale în jurul circumferinței sale.
- Clema Oetiker 16700010 este echipată cu un dispozitiv de blocare cu mai multe poziții pentru închiderea/blocarea clemei peste furtunuri de diferite dimensiuni.
- Are margini fără bavuri pe banda sa îngustă de 7 mm pentru a reduce daunele furtunului și pentru a concentra transmisia forței de strângere pentru o fixare strânsă.
Accesorii compatibile:
- HMK 01 și HMK S01: Aceste unelte manuale de prindere au o falcă de prindere dreaptă (HMK 01) pentru funcționare standard sau o falcă de prindere laterală (HMK S01) pentru asamblare cu volum redus în spații mici. Sunt utile în timpul operațiunilor pe teren monitorizate cu forță. Utilizatorii pot folosi alternativ clești cu clichet pentru închiderea clemei de ureche Oetiker 16700010.
- HO 2000 - 4000 ME: Aceste sisteme de clește pneumatic sunt ideale pentru instalarea uniformă de volum mare a clemelor Oetiker 16700010. Aceste clești oferă o forță optimă de închidere pentru sertizarea urechilor clemei și strângerea clemei în jurul unui furtun.
- CP 01: Acest clește cu clemă fără fir are un design ușor și ergonomic pentru mișcare liberă în timpul ansamblării clemei Oetiker 16700010. Oferă forță de strângere precisă și funcționare fără restricții în orice locație.
- HO 2000 - 4000 EL: Aceste clești de clemă controlate electronic sunt potrivite pentru a controla și monitoriza forța de strângere pentru închiderea constantă a clemei de ureche Oetiker 16700010.
Standarde și aprobări:
- Clema Oetiker 16700010 este fabricată în conformitate cu standardele internaționale DIN EN ISO 9227 pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Colierele de furtun Oetiker 16700010 și accesoriile sale îndeplinesc, de asemenea, cerințele standardelor IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului și performanța fără defecte și superioară a clemelor.
Instalare:
Pașii pentru instalarea clemei pentru urechi peste furtunuri sunt:
- Măsurați diametrul exterior al furtunului montat pe un material de atașare (cum ar fi un niplu). Diametrul exterior al furtunului trebuie să fie ușor peste intervalul de diametre al clemei Oetiker 16700010.
- Așezați clema Oetiker 16700010 lângă capătul furtunului și cuplați dispozitivul de blocare cu mai multe poziții cu urechi de blocare.
- Utilizați o fălcă sau un clește cu forță constantă pentru a sertizat pe lățimea urechii clemei Oetiker 16700010 și reduceți diametrul clemei pentru o fixare strânsă peste furtun.
- Aplicați o singură cursă de sculă pentru închiderea clemei Oetiker 16700010 dintr-o singură mișcare pentru a preveni deteriorarea clemei.
- Forța de închidere aplicată de instrumentele de instalare cu monitorizare a forței pentru a da compresia materialului / presiunea de suprafață necesară trebuie să se bazeze pe evaluarea dimensională și pe experimentul asupra tipului și nivelului de toleranță al pieselor care sunt prinse.
- Datorită construcției rezistente la manipulare a clemei Oetiker 16700010, aceasta trebuie fie tăiată la banda de clemă / ureche, fie deschisă la interblocarea mecanică. Acest lucru duce la distrugerea clemei Oetiker 16700010, eliminând șansele de reutilizare.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
R. Da, clemele de furtun Oetiker, cum ar fi antrenamentul melcat, șurubul Stepless și clemele V sunt reutilizabile. Ele pot fi deschise și instalate cu ușurință oricând apare cerința. Sunt ideale pentru întreținere și service în fabricile de producție și auto. Aceste cleme pot fi, de asemenea, instalate atât radial, cât și axial.
Î. Cum să alegeți clema de furtun Oetiker potrivită?
A. Pentru a verifica cerința de dimensiune, instalați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul), apoi verificați diametrul exterior al furtunului. În cele din urmă, selectați o clemă de furtun care să susțină diametrul furtunului în domeniul său de prindere.
Î. Ce materiale de clemă sunt potrivite pentru aplicații marine?
A. Pentru aplicații marine, utilizatorul trebuie să folosească întotdeauna cleme de furtun din oțel inoxidabil de înaltă calitate (cum ar fi oțelul inoxidabil 316).
Î. Cum se poziționează corect clema de furtun Oetiker 16700010?
A. Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun Oetiker 16700010 este poziționată spre capătul furtunului. Aproximativ, ar trebui să existe un spațiu de 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.