Colierele pentru urechi StepLess pentru furtun Oetiker sunt utilizate în principal pentru a etanșa conectorii și furtunurile la fitinguri. Sunt potrivite atât pentru furtunuri flexibile, cât și pentru furtunuri inflexibile cu pereți subțiri, cu niveluri ridicate de duritate Rockwell. Colieră de furtun Oetiker 16700016 distribuie presiunea uniformă pe circumferința furtunurilor pentru a le lega de fitinguri și pentru a preveni scurgerea apei.
Caracteristici:
- Clema de tip ureche Oetiker 16700016 are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
- Oferă compresie uniformă de 360 de grade și presiune la suprafață.
- Această clemă pentru ureche StepLess este inviolabilă, datorită designului său dintr-o singură piesă.
- Clema Oetiker 16700016 are o conexiune PEXGrip patentată care prinde tubul pentru o instalare ușoară, rapidă și sigură și previne alunecarea clemei.
- Designul cu lambă în canelura exercită presiune prin aplicarea continuă a forței radiale.
Accesorii compatibile:
- Oetiker 14100280 Clestă cu clichet: Trei mânere fac aceste instrumente ușoare și profesionale să fie ușor de utilizat cu o singură mână, permițând în același timp să fie transportate cu ușurință. Au o construcție din oțel forjat pentru rezistență maximă la tracțiune și mânere izolate pentru a asigura confort și siguranță.
- Oetiker 14100069 Clestă cu clichet: Sunt potrivite pentru instalarea clemei de furtun Oetiker 16700016 StepLess pe țevi și fitinguri în aplicații de instalații sanitare, hidraulice și auto. Aceste clești cu clichet au 2 mânere și sunt proiectate în conformitate cu specificațiile ASTM F2098 pentru utilizare atât la temperaturi scăzute, cât și la temperaturi ridicate.
Standarde și aprobări:
- ASTM (Societatea Americană pentru Testare și Materiale) F2098
- NSF (Fundația Națională pentru Sanitare)
Întrebări frecvente:
Î. Cum strângem o clemă?
A. Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge bine în jurul furtunului.
Î. Cum îndepărtați o clemă Oetiker?
A. Unelte precum un tăietor rotativ / cu nas de taur / lateral pot fi folosite pentru îndepărtarea clemei Oetiker 16700016. Nu vă recomandăm să folosiți tăietoare rotative, deoarece acestea ar putea altera sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Î. Care este diferența dintre clemele pentru urechi și clemele cu șurub?
A. Sub forța constantă a maxilarului, clemele pentru urechi asigură o forță de strângere uniformă datorită configurațiilor lor simple și duble. Clemele cu șurub au un șurub, punte și piuliță D încorporate pentru a le strânge în jurul unui furtun folosind o șurubelniță.