Colierul de furtun Oetiker 16700020 este conceput pentru a conecta un furtun peste un fiting prin strângerea furtunului în jos. Este potrivit pentru aplicații de joasă presiune în industria auto, încălzire și ventilație, minerit, agricultură și instalații sanitare. Această clemă de furtun este compatibilă cu tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de cauciuc și sudură.
Caracteristici:
- Colierul de furtun Oetiker 16700020 are un design precis cu canelura și oferă o circumferință interioară fără sudură pentru o etanșare uniformă la 360 de grade.
- Această clemă din seria 167 este construită cu o bandă îngustă pentru o comprimare robustă a etanșării cu banda de oțel cu margini netede pentru a evita uzura furtunului.
- Colierul de furtun Oetiker 16700020 este fabricat pentru instalare permanentă și nu este reutilizabil deoarece poate fi separat doar prin mijloace distructive.
- Această clemă pentru furtun pentru urechi este adesea folosită în aplicații dificile în care sunt prezente furtunuri cu pereți subțiri, materiale plastice rigide și cauciucuri dure și moi.
Standarde și aprobări:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Cum măsurați clemele pentru urechi?
A. - Montați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul).
- Calculați OD (diametrul exterior) al furtunului.
- Alegeți o clemă care poate găzdui acel diametru dat la mijlocul gamei sale.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
A. Utilizatorii nu pot folosi clemele pentru urechi după ce au fost tăiate și îndepărtate, deoarece „urechea” lor este deteriorată. Cu toate acestea, clemele Oetiker selectate, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, sunt reutilizabile după îndepărtarea din furtunuri.
Î. Cum se demontează o clemă de furtun Oetiker 16700020?
A. Utilizatorii pot folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral / cu nas, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare și pentru a dezlipi clemele de pe furtunuri. Utilizatorii nu trebuie să folosească freze rotative, deoarece acestea pot deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Î. Care este diferența dintre clemele pentru ureche dublă și cu o singură ureche?
A. Clemele duble pentru urechi asigură o forță de strângere sporită, în timp ce clemele cu o singură ureche permit instalarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.
Î. Ce este o clemă Oetiker?
A. Clema Oetiker este o bandă de metal cu o „ureche” extinsă, ale cărei părți sunt prinse împreună pentru a întări inelul din jurul unui furtun. Banda metalică este atașată în jurul furtunului care urmează să fie conectat.