Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 18500106 Kit de reparare a furtunurilor de sudură, mânere mari izolate | AC3AKJ 2PU25

OETIKER 18500106 Kit de reparare a furtunului de sudură, mânere izolate mari

În stoc
Articol: AC3AKJ Model: 18500106Crucea Ref: 2PU25
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
€266.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de reparare a furtunului de sudură
Material bandOțel / alamă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel / alamă
Număr de bucați81
Dimensiune ambalaj1
Tip2 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)10.9
Lățimea navei (cm)6.91
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Kit de reparare fără trepte a furtunului de lipit ideal pentru repararea liniilor de oxigen și acetilenă în cercetarea științifică, aplicațiile de prelucrare medicală și chimică
    • Piulițele și mameloanele din alamă oferă rezistență împotriva substanțelor chimice industriale dure și fluidelor abrazive, iar două cleme pentru urechi se potrivesc expansiunii vibraționale și termice
    • Pința maxilarului cu mâner izolat mai mare oferă o prindere sigură și o protecție împotriva șocurilor electrice și a pericolelor industriale

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiArticolMaterialTipPreț
OETIKER 18500060 Kit de reparare furtun de sudură, oțel inoxidabil, clemă cu o ureche | AC3AKK 2PU26 18500060Simplu81Sortiment de cleme pentru furtun-Continuă 1 ureche€193.73
OETIKER 18500114 Kit asortiment de cleme de furtun din oțel | AD9PFM 4TX96 18500114Placat cu zinc124Sortiment de cleme pentru furtun-2 Ureche€242.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 18500106 Kit de reparare a furtunului de sudură, mânere izolate mari
€266.21 /unitate