REELCRAFT Furtunuri de admisie de tip T pentru sudură dublă


Filtru
Furtun interior Dia .: 1 / 4 " , Diametru exterior furtun: 17 / 32 " , Max. Presiune: 200 psi , Tip: Gradul T
StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
S601031-2 1
2ft€103.77
A
S601031-4 1
4ft€123.03

Furtunuri de admisie de tip T pentru sudură dublă

Furtunurile de sudura duble Reelcraft, de calitate T sunt folosite pentru a transporta propan lichid, gaz natural sau propilena la echipamentele de sudura. Aceste unități sunt fabricate din cauciuc pentru a rezista la presiune ridicată, deteriorări externe, lumina soarelui și ozon. Sunt disponibile în lungimi de 2 și 4 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?