Acest set de cleme pentru o ureche Oetiker 18500060 StepLess conține câte 10 cleme StepLess din oțel inoxidabil pentru o ureche (dimensiuni: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 și 1-1/4 inci) și o pereche de clește standard pentru fălci pentru prinderea clemelor de furtun într-o varietate de diametre. Clemele au o gropiță pe ureche pentru a crește forța de strângere pentru o prindere mai sigură și un blocaj mecanic pentru a asigura că clemele rămân închise. Aceste cleme de urechi din oțel inoxidabil rezistă la detartrare și la coroziune pentru cel puțin 1000 de ore de expunere la pulverizare sărată. Cu acest kit de cleme, puteți atașa o varietate de furtunuri la fitinguri sau la alte dispozitive în aplicații hidraulice, de irigare, procesare alimentară și producție auto. Aceste cleme de furtun din oțel inoxidabil previn scurgerile în furtunuri și tuburi și pot fi, de asemenea, folosite pentru a atașa fire și furtunuri la fitinguri. Ele distribuie presiune uniformă pe circumferința furtunului pentru a-l lega de fiting.
Utilizari:
Setul de cleme cu o ureche Oetiker 18500060 StepLess este utilizat pentru montarea, fixarea, fixarea și poziționarea furtunurilor sau a firelor. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații hidraulice, de irigare, de prelucrare a alimentelor și de producție auto.
Caracteristici:
- Acest set de cleme pentru furtun cu o singură ureche vine cu gropițe sau adâncituri pentru o prindere sigură și un blocaj mecanic pentru aderență maximă a piesei de prelucrat și funcționare rezistentă la alunecare.
- Are un design StepLess pentru a elimina treptele și suprapunerile pe circumferința interioară a clemei pentru a asigura o presiune constantă la 360 de grade și o etanșare fără scurgeri.
- Această clemă cu șurub este realizată din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și are un mecanism de strângere de tip șurub care le permite să se potrivească într-o gamă mai largă de diametre de furtun în comparație cu clemele de urechi de aceeași dimensiune.
- Are un mecanism de strângere care permite autotensionarea pentru a se adapta variațiilor de diametru datorate ciclurilor termice.
- Acest set de cleme pentru furtun cu o singură ureche este echipat cu margini fără bavuri care asigură o protecție completă a pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorărilor mecanice.
- Cleștile pentru fălci sunt echipate cu mânere mari izolate pentru confortul utilizatorului și protecție împotriva șocurilor electrice și a pericolelor industriale.
- Acest set de cleme pentru furtun pentru o singură ureche conține un clește standard pentru fălci și câte 10 cleme pentru o ureche StepLess, având dimensiuni - 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 și 1-1/4 inci.
Accesorii compatibile:
- Clești manuali HMK 01: Acești clești manuali sunt ideali pentru utilizare cu kitul de cleme StepLess Oetiker 18500060 și au o falcă de strângere dreaptă pentru funcționare.
- Furtunuri din silicon și cauciuc EPDM: Setul de cleme StepLess Oetiker 18500060 este compatibil cu furtunurile din silicon și cauciucul EPDM pentru a oferi o etanșare excelentă împotriva pierderilor de aer, lichide sau gaze în aplicații de joasă presiune.
Standarde și aprobări:
Clemele pentru urechi Oetiker sunt proiectate în conformitate cu standardele internaționale DIN EN ISO 9227 pentru a asigura rezistența la coroziune și durabilitatea. Colierele și accesoriile Oetiker îndeplinesc standardele IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor fără defecte.
Instalare:
- Setul de cleme StepLess Oetiker 18500060 are cleme pentru urechi care pot fi strânse în jurul furtunului atașat folosind clești specializati (inclus în kit), care forțează părțile laterale în ele însele.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că clemele sunt sertizate doar cu o singură cursă a sculei. Dacă utilizatorii aplică mai multă forță, ar putea deteriora clema.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tipuri de cleme oferă Oetiker?
A. Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Î. Cum îndepărtați o clemă Oetiker?
A. Unelte, cum ar fi un cutter rotativ / cu nas de bol / lateral, pot fi folosite pentru îndepărtarea clemelor Oetiker. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece ar putea modifica sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker?
R. Da, clemele de furtun Oetiker, cum ar fi antrenamentul melcat, șurubul Stepless și clemele V sunt reutilizabile. Ele pot fi deschise și instalate cu ușurință oricând apare o cerință, în special pentru întreținere și service în fabricile de producție și auto. Aceste cleme pot fi, de asemenea, instalate atât radial, cât și axial. Utilizatorii pot alege, de asemenea, clemele pentru urechi Oetiker 2 pentru aplicațiile care necesită instalarea permanentă a clemei.
Î. Cum se strânge o clemă Oetiker?
A. Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge strâns și sigur în jurul furtunului.
Î. Cum să alegi o clemă de furtun Oetiker?
A. Pentru a verifica cerința de dimensiune, instalați furtunul pe o țeavă sau fiting (care extinde furtunul), apoi verificați diametrul exterior al furtunului. Selectați o clemă de furtun care susține diametrul furtunului în domeniul său de prindere.
Î. Ce întreținere este necesară pentru a menține unitatea de încălzire în stare bună?
A. Întreținerea regulată include curățarea palelor ventilatorului, verificarea conexiunilor electrice slăbite și asigurarea fluxului de aer adecvat.
Î. Cum se măsoară presiunea de prindere?
A. Măsurarea presiunii de prindere este exprimată în lire pe inch pătrat sau kilonewtoni pe metru pătrat. Se determină prin împărțirea forței aplicate la suprafața plăcuței de cauciuc care vine în contact atât cu extensometrul, cât și cu suprafața probei.