MARATHON MOTORS Motoare de uz general Globetrotter, rezistente la picurare, bază rigidă


Motoarele de uz general Marathon Globetrotter sunt ideale pentru aplicații industriale și comerciale, cum ar fi HVAC, transportoare, pompe, manipulare materiale, reductoare de viteze și mașini-unelte.

Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium eficient , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA PremiumR , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Garantie: 1 ani
StilModelMax. Temperatura ambientală.Inrameaza-leMateriale cadruDesign motorRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
404TTDCD6060
40 ° C404TFontă3 faze1788B95.4%37 3 / 16 "€13,761.36
B
182TTDBD6026
40 ° C182TOţel3 faze1750A86.5%12 1 / 4 "€1,312.86
C
284TTDBD6026
40 ° C284TOţel3 faze1775B93.5%25 11 / 16 "€3,998.01
D
284TSTDBD6001
40 ° C284TSOţel3 faze3562B91.5%24 5 / 16 "€3,819.14
E
215TTDBD6026
40 ° C215TOţel3 faze1768B90.2%17 1 / 2 "€2,226.25
F
254TTDBD6026
40 ° C254TOţel3 faze1774B88.5%22 5 / 8 "€3,237.96
C
286TTDBD6026
40 ° C286T-3 faze1775B94%27 1 / 16 "€4,822.66
G
182TTDBD6001
40 ° C182TOţel3 faze3495A86.5%12 1 / 4 "€1,189.30
H
445TTDCD6060
40 ° C445TFontă3 faze1790B95.8%44 9 / 16 "€23,372.42
I
364TSTDBD6060
40 ° C364TSOţel3 faze1782B95%31 11 / 16 "€9,576.35
J
404TSTDCD6060
40 ° C404TSFontă3 faze1788B95.4%33 7 / 8 "€15,549.76
C
364TTDBD6086
40 ° C364TOţel3 faze1188B94.1%33.3125 "€9,205.26
C
365TSTDBD6060
40 ° C365TSOţel3 faze1782B95%31 1 / 8 "€8,202.36
K
284TTDBD6076
40 ° C284TOţel3 faze1184B91.5%25 11 / 16 "€4,261.40
C
326TSTDBD6001
40 ° C326TSOţel3 faze3575B93.5%28 1 / 4 "€5,947.37
L
286TSTDBD6001
40 grade C286TSOțel laminat3-Faza3565-92.5%25.75 "€4,432.44
M
326TTDBD6026
40 grade C326TOțel laminat3-Faza1780-94.5%29.75 "€6,373.35
M
326TTDBD6076
40 grade C326TOțel laminat3-Faza1185-93.5%29.75 "€7,131.71
M
324TSTDBD6001
40 grade C324TSOțel laminat3-Faza3565-93.0%27 1 / 16 "€5,745.04
M
364TTDBD6060
40 grade C364TOțel laminat3-Faza1785-95.0%31 11 / 16 "€8,274.70
N
256TTDBD6026
40 grade C256TOțel laminat3-Faza1770-93.0%24.25 "€3,754.68
M
324TTDBD6026
40 grade C324TOțel laminat3-Faza1780-94.0%28 9 / 16 "€5,669.29
O
184TTDBD6026
50 ° C184TOţel3 faze1765A88.5%13 1 / 4 "€1,431.85

DESCRIERE

  • Aceste motoare au un design trifazat care oferă viteze de până la 3600 rpm și sunt disponibile în cadre din fontă și oțel pentru rigiditate structurală.
  • Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru a permite o funcționare lină și continuă și pentru a reduce frecarea.
  • Au o carcasă rezistentă la picurare pentru a permite circulația liberă a aerului peste înfășurări pentru a le răci, prevenind în același timp picăturile mici de lichid să cadă în motor.
  • Acestea oferă izolație de clasă F, ceea ce face ca unitatea să fie capabilă să suporte temperaturi de până la 155 de grade C.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CE
  • CSA

Întrebări Frecvente

Ce este un motor cu invertor?

Motorul cu invertor este controlat de un invertor sau VFD (variator de frecvență variabilă) care poate rezista la cele mai mari vârfuri de tensiune cauzate de VFD și poate funcționa la viteze foarte mici fără supraîncălzire.

Care este scopul unui cadru rigid din oțel?

Oțelul laminat oferă motorului rezistență, robustețe și ductilitate excelente, oferind o funcționare fără sudură în aplicații solicitante.

Ce este o cutie de conducte?

Motoarele au atașată o cutie de conducte din oțel pentru a acoperi conexiunile firelor în siguranță, prevenind contactul accidental.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?