VESTIL Mini plăci de andocare din aluminiu din seria AMD


Filtru
Unghi de teșire: 20 grade , Culoare: Silver , Distanța de la îndoire la margine: 3" , Mânere: Nu , Lungime: 18 " , Material: Aluminiu , Max. Scară bordura: 5" , Max. Capacitate cu o singură axă: 400 lbs. , Min. Scară bordura: 3" , Lungimea utilizabilă: 18 "
StilModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
AMD-3018
4.69 "2.88 "600 lbs.30 "€332.17
B
AMD-3618
4.69 "4.69 "700 lbs.36 "€393.16
C
AMD-2418
4.75 "4.69 "500 lbs.24 "€334.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?