VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 24 inch

În stoc
Element: AF4BPA Model: AMD-2418Crucea Ref: 8P658

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi20 grade
Grosimea plăcii de bază0.125 "
Unghi teșit20 grade
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
PunteBanda de rulare cu diamante
Tip de punteBanda de rulare cu diamante
Distanța de la Bend la Edge3"
MânereNu
Înălţime4.75 "
Diferenţial de înălţime4.69 "
Lungime18 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Scară Curb5"
Max. Capacitate cu o singură axă400 lbs.
Min. Scară Curb3"
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală24 "
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Înălțimea de service3 - 5 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă18 "
Lățime utilizabilă21 1 / 2 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.473
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 36 inch, aluminiu | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€393.15
VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminiu, 600 lb. Capacitate, 18 x 30 inch Dimensiune | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "€332.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 24 inch
€334.25 /unitate