VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminiu, 600 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 30 inch

În stoc
Articol: AF6BVB Model: AMD-3018Crucea Ref: 9WCU3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi20 grade
Grosimea plăcii de bază0.125 "
Unghi teșit20 grade
Capacitate600 lbs.
CuloriSilver
PunteBanda de rulare cu diamante
Tip de punteBanda de rulare cu diamante
Distanța de la Bend la Edge3"
MânereNu
Înălţime4.69 "
Diferenţial de înălţime2.88 "
Lungime18 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Scară Curb5"
Max. Capacitate cu o singură axă400 lbs.
Min. Scară Curb3"
Inălțime totală4.6875 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală30 "
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Înălțimea de service3 - 5 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă18 "
Lățime utilizabilă27 1 / 2 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 36 inch, aluminiu | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€393.15
VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, Aluminiu, 500 Lb. Capacitate, 18 x 24 inch Dimensiune | AF4BPA 8P658 AMD-24184.75 "4.69 "500 lbs.24 "€334.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminiu, 600 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 30 inch
€332.17 /unitate