SIEMENS Unități de declanșare a întrerupătorului, seria MD, declanșare magnetică termică


Filtru
Tipul cadrului: MD-T , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
MD63T500
500A€2,207.27
B
MD63T600
600A€2,207.27
C
MD63T700
700A€2,207.27
D
MD63T800
800A€2,207.27

Unități de declanșare a întrerupătorului, seria MD, declanșare magnetică termică

Unitățile de declanșare a întrerupătoarelor din seria MD Siemens sunt proiectate pentru protejarea aparatelor electrice și sunt utilizate împreună cu protecția circuitului de ramificare în timp ce sunt conectate la dispozitive externe. Aceste unități de declanșare din seria Sentron sunt dotate cu o declanșare termică-magnetică, neinterschimbabilă, care depășește suprasarcinile ușoare, în timp ce reacționează instantaneu la vârfurile severe de curent pentru o protecție maximă de limitare a curentului. Sunt potrivite pentru utilizare cu întrerupătoarele cu carcasă turnată Siemens MD și HMD pentru o eficiență maximă. Aceste unități de declanșare au un design cu 3 poli cu cadru de tip MD-T pentru o versatilitate suplimentară și au o tensiune nominală de 600V. Unitățile de declanșare din seria MD sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 500A și 800A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?