MORSE DRUM Role de tambur Hydra-Lift Seria 456


Filtru
Dia tambur .: 6 "până la 26" , Înălțimea tamburului: Până la 40 " , HP: 1 CP , Include: Comenzi de aer, filtru, regulator, lubrifiator și supape , Tip motor: Motor aerian , Presiune: 40 la 60 psi , Stilul de înclinare: Sistem hidraulic cu motor ergonomic , Tip: Staționar
StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A
456-1
-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€11,577.72
A
456-3-50
-3230/400V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€11,723.25
A
456-E1
-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€12,741.96
A
456-E1-50
-1220V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€13,372.59
A
456-E3
-3208-230/ 460V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€12,887.49
A
456-E3-50
-3230/400V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€13,259.40
B
456-A
----5 - 20 RPM1000 lbs.€11,189.64
B
456-3-575
-3575V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€12,127.50
B
456-E3-575
-3575V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€13,647.48
A
456-1-50
-1220V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€12,159.84
A
456-3
-3208V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€11,642.40

Role de tambur Hydra-Lift Seria 456

Rotatoarele de tambur Morse Hydra-Lift sunt proiectate pentru a amesteca conținutul într-un tambur închis și pentru a elimina riscul de contaminare și stropire a materialelor periculoase. Aceste rotatoare sunt alimentate ergonomic pentru a înclina tamburele de la o poziție verticală la una de rulare și pot fi rotite la viteze cuprinse între 4 și 20 rpm. Acestea sunt integrate cu un motor cu aer / TEFC / rezistent la explozie capabil să funcționeze la temperaturi ambientale de până la 130 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste rotatoare de tambur disponibile în diametre de tambur care variază de la 6 la 26 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?