MORSE DRUM 456-A Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 RPM, motor pneumatic | AF6FFD 29XU24

MORSE DRUM 456-A Rola cu tambur Hydra-Lift, 5-20 RPM, Motor pneumatic

Element: AF6FFD Model: 456-ACrucea Ref: 29XU24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,189.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur Hydra-Lift
Debitul de aer40 SCFM
Capacitate uscată400 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 26"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur5 - 20 RPM
Tip tamburOțel și plastic
IncludeComenzi de aer, filtru, regulator, lubrifiator și supape
RidicarePower-lift
Max. Temperatura de funcționare.130 de grade F
MotorAer
Tipul motoruluiMotor aerian
Presiune40 la 60 psi
înclinaCamion manual sau palan
Stilul de înclinareSistem hidraulic cu motor ergonomic
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 276.75
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încărcați comod orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Mecanism de înclinare electrică pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel
    • Proiectat pentru a rezista până la 454 kg
    • Dispune de opt roți de amestecare
    • Poate ține până la un tambur de 454 litri

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 456-3-575 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 RPM, 3 faze, 575 V, 60 Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€10,022.73
RFQ
MORSE DRUM 456-E3-575 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 RPM, rezistentă la explozie, trifazată, 3 V, 575 Hz | AF60FFE 456-E3-575-3575V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€11,278.91
RFQ
MORSE DRUM 456-1 Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 rpm, 1 fază, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€9,568.36
RFQ
MORSE DRUM 456-1-50 Rolă de tambur Hydra-Lift, 4-16 rpm, 1 fază, 220 V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€10,049.45
RFQ
MORSE DRUM 456-3 Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 rpm, 3 faze, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€9,621.82
RFQ
MORSE DRUM 456-3-50 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 4-16 rpm, 3 faze, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€9,688.64
RFQ
MORSE DRUM 456-E1 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 rpm, rezistentă la expansiune, 1 fază, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€10,530.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 456-A Rola cu tambur Hydra-Lift, 5-20 RPM, Motor pneumatic
€11,189.64 /unitate