ORBIS Paleti


Filtru
Culoare: Negru
StilModelCapacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț (ex. TVA)
A
6616000
------€275.02
B
40X48 HD PP RACKO ALBASTRU
------€372.05
C
40X48 XP ECON CISC BLK
------€120.55
D
40X48 CP EXP W / RUNNERS
2,300 lb.5.625 "48 "Plastic6,500 lb.40 "€67.59
E
0405050
4,000 lb.5.5 "48 13 / 16 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.48 13 / 16 "€414.15
F
40X48 HDSC BLK
4,000 lb.5.125 "48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€280.81
G
45X48 JOURNEY BLK
4,000 lb.6"48 15 / 16 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.45 15 / 16 "€436.88
H
45X48 BR CIISF BLK LP ASM
4,000 lb.7.5 "48 11 / 16 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.45 11 / 16 "€400.05
I
40X48 RCKO BLK
5,000 lb.6.25 "48 "HDPE30,000 lb.40 "€343.27
J
0404761
6,000 lb.6"48 "HDPE, plastic30,000 lb.40 "€345.61
K
40x48 R2 CIISC Blk PC Frm
6,000 lb.6"48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€375.45
J
0402724
6,000 lb.6 1 / 3 "48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€350.56

Paleti

Paletii ORBIS sunt fabricati din HDPE/plastic pentru a face fata transporturilor mari sau a produselor la pachet; furnizează capacități de încărcare statică într-un interval de 6500 - 30000 lb. Acești paleți aprobați de FDA au un design raftabil pentru depozitare ușoară și o intrare în 4 căi care asigură încărcare și descărcare rapidă. Sunt integrate cu o textură turnată pentru a minimiza deplasarea nedorită a sarcinii.
Raptor Supplies ofera si ORBIS paleți distanțiere congelator într-un design deschis, care permite fluxului de aer să accelereze procesul de răcire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?