ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM Paleți stivuibili complet 4 căi 4000 lb. | AF6RQW 20HK80

ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM Paleți stivuibili complet 4 căi 4000 lb.

În stoc
Articol: AF6RQW Model: 45X48 BR CIISF BLK LP ASMCrucea Ref: 20HK80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€400.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriNegru
Capacitate de încărcare dinamică4,000 lb.
Înălţime7.5 "
Lungime48 11 / 16 "
MaterialHDPE parțial reciclat
Intrare paletComplet în 4 direcții
Tip paletStackable
Capacitate de încărcare statică30,000 lb.
Lăţime45 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)123.7
Lățimea navei (cm)116.08
Codul HS3923900000

Detalii produs:

    • Clasa paletului (bloc)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm Palet 6000 Lb. 48 inch Lungime 40 inch Latime Negru | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 lb.6"48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€375.45
ORBIS 0405050 Paleți stivuibili complet 4 căi 4000 lb. | AD2VYE 3VAT5 04050504,000 lb.5.5 "48 13 / 16 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.48 13 / 16 "€414.15
ORBIS 0402724 Palet 6000 Lb. 48 inch Lungime 40 inch Latime Negru | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 lb.6 1 / 3 "48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€350.56
ORBIS 0404761 Palet 6000 Lb. 48 inch Lungime 40 inch Latime Negru | AD2VYG 3VAT7 04047616,000 lb.6"48 "HDPE, plastic30,000 lb.40 "€345.61
ORBIS 40X48 RCKO BLK Palet 5000 Lb 48 inch Lungime 40 inch Latime Negru | AF6RQU 20HK77 40X48 RCKO BLK5,000 lb.6.25 "48 "HDPE30,000 lb.40 "€343.28
ORBIS 40X48 HDSC BLK Palet 4000 lb 48 inch Lungime 40 inch Latime Negru | AF6RQV 20HK79 40X48 HDSC BLK4,000 lb.5.125 "48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.40 "€280.82
ORBIS 45X48 JOURNEY BLK Paleți stivuibili complet 4 căi 4000 lb. | AF6RQX 20HK81 45X48 JOURNEY BLK4,000 lb.6"48 15 / 16 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.45 15 / 16 "€436.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM Paleți stivuibili complet 4 căi 4000 lb.
€400.05 /unitate