MORSE DRUM 456-1-50 Rolă de tambur Hydra-Lift, 4-16 rpm, 1 fază, 220 V, 50 Hz | CD8YVF

MORSE DRUM 456-1-50 Rolă de tambur Hydra-Lift, 4-16 rpm, 1 fază, 220 V, 50 Hz

În stoc
Articol: CD8YVF Model: 456-1-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,159.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur Hydra-Lift
amperi6.2A
Capacitate uscată400 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 26"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur4 - 16 RPM
Frecvență50 Hz
HP1 CP
Hz50
Max. Temperatura de funcționare.130 de grade F
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
Tip vitezăVariabil
Stilul de înclinareSistem hidraulic cu motor ergonomic
TipStaționar
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 283.5
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comenzi vândute separat

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 456-3-575 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 RPM, 3 faze, 575 V, 60 Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€12,127.50
MORSE DRUM 456-A Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 RPM, motor pneumatic | AF6FFD 29XU24 456-A----5 - 20 RPM1000 lbs.€11,189.64
MORSE DRUM 456-E3-575 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 RPM, rezistentă la explozie, trifazată, 3 V, 575 Hz | AF60FFE 456-E3-575-3575V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€13,647.48
MORSE DRUM 456-1 Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 rpm, 1 fază, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€11,577.72
MORSE DRUM 456-3 Rolă de tambur Hydra-Lift, 5-20 rpm, 3 faze, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€11,642.40
MORSE DRUM 456-3-50 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 4-16 rpm, 3 faze, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€11,723.25
MORSE DRUM 456-E1 Rolă de cilindru Hydra-Lift, 5-20 rpm, rezistentă la expansiune, 1 fază, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM1000 lbs.€12,741.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50 Rolă de tambur Hydra-Lift, 4-16 rpm, 1 fază, 220 V, 50 Hz
€12,159.83 /unitate