YG-1 TOOL COMPANY Seria E5020, freză din carbură cu tăiere pătrată, acoperit cu Tylon-Futura


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip de tăiere: Centru , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Sfârşit: Singur , Stil final: Pătrat , Finalizarea: TiAlN , Unghiul spiralei: 30 grade , Număr listă: E5020 , Material: carbid , Număr de flaut: 2 , Tip: Scop general
StilModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
01600TF
1"1.5 "4"1"€460.60
A
01593TF
1 / 2 "1"3"1 / 2 "€100.13
A
01573TF
1 / 4 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "€35.88
A
01558TF
1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.76
A
01554TF
1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.23
A
01552TF
1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€22.57
A
01598TF
3 / 4 "1.5 "4"3 / 4 "€239.38
A
01565TF
3 / 16 "5 / 8 "2"3 / 16 "€28.01
A
01556TF
3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.50
A
01553TF
3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€23.38
A
01595TF
5 / 8 "1.25 "3.5 "5 / 8 "€180.30
A
01579TF
5 / 16 "13 / 16 "2.5 "5 / 16 "€56.30
A
01562TF
5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€29.65
A
01555TF
5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€22.54
A
01588TF
7 / 16 "1"2.75 "7 / 16 "€91.57
A
01570TF
7 / 32 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "€39.46
A
01557TF
7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€22.54
A
01560TF
9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€30.75
A
01564TF
11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€30.75
A
01569TF
13 / 64 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "€40.97
A
01572TF
15 / 64 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "€40.83

Seria E5020, freză din carbură cu tăiere pătrată, acoperit cu Tylon-Futura

Frezele YG-1 Tool Company din seria E5020 sunt utilizate pentru tăierea și modelarea materialelor precum metalul, lemnul și plasticul. Sunt echipate cu două caneluri pentru îmbunătățirea capacității sculei de a îndepărta materialul. Aceste freze au o construcție din carbură cu acoperire TiAlN pentru duritate, căldură și rezistență la oxidare. Au lungimi de 1.5, 2, 2.5, 2.75 și 3 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?