Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 01553TF Freză cu capat din carbură Pătrat 3/64 7/64 Tăiere L | AC6NMD 35U786

YG-1 TOOL COMPANY 01553TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/64 7/64 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NMD Model: 01553TFCrucea Ref: 35U786
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
€23.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 64 "
Număr listăE5020
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 01552TF Freză cu capat din carbură Pătrat 1/32 5/64 Tăiere L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€22.57
YG-1 TOOL COMPANY 01554TF Freză de capăt din carbură Pătrat 1/16 3/16 Tăiere L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.24
YG-1 TOOL COMPANY 01555TF Freză cu capat din carbură Pătrat 5/64 3/16 Tăiere L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€22.53
YG-1 TOOL COMPANY 01556TF Freză din carbură pătrată 3/32 3/8 Cut L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.50
YG-1 TOOL COMPANY 01557TF Freză din carbură pătrată 7/64 3/8 Cut L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€22.53
YG-1 TOOL COMPANY 01558TF Freză din carbură pătrată 1/8 1/2 Cut L | AC6NMJ 35U791 01558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.75
YG-1 TOOL COMPANY 01560TF Freză de capăt din carbură pătrată 9/64 1/2 Cut L | AC6NMK 35U792 01560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€30.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01553TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/64 7/64 Tăiere L
€23.38 /unitate