MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 Motor de uz general, 5 CP, trifazic, 3 rpm, 3495/230VAC, cadru 460T | CH182HYT 6

MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 Motor de uz general, 5 CP, 3 faze, 3495 rpm, 230/460VAC, cadru 182T

În stoc
Articol: CH6HYT Model: 182TTDBD6001Crucea Ref: 131986.00

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,189.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le182T
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă13.2 / 6.6A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP5
Hz50 / 60 Hz
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9 1 / 2 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3495
Design NEMAA
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală12 1 / 4 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 4 "
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.8085
Înălțimea navei (cm)39.75
Lungimea navei (cm)34.59
Lățimea navei (cm)32.36
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Inrameaza-leMateriale cadruDesign motorRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Motor de uz general, 40 CP, trifazic, 3 RPM pe plăcuță, tensiune 3565/230 | CD460BBE 3X454 286TSTDBD600140 grade C286TSOțel laminat3-Faza3565-92.5%25.75 "€4,432.44
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 Motor de uz general, 60 CP, trifazic, 3 RPM pe plăcuță, tensiune 1785/230 | CD460BBF 3X454 364TTDBD606040 grade C364TOțel laminat3-Faza1785-95.0%31 11 / 16 "€8,274.71
MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3/230, 460 CP | CD50QYM 3X454 324TSTDBD600140 grade C324TSOțel laminat3-Faza3565-93.0%27 1 / 16 "€5,745.04
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3/230, 460 CP | CD40QZK 3X454 324TTDBD602640 grade C324TOțel laminat3-Faza1780-94.0%28 9 / 16 "€5,669.29
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3/230, 460 CP | CD30RGV 3X454 326TTDBD607640 grade C326TOțel laminat3-Faza1185-93.5%29.75 "€7,131.72
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3/230, 460 CP | CD20THU 3X454 256TTDBD602640 grade C256TOțel laminat3-Faza1770-93.0%24.25 "€3,754.68
MARATHON MOTORS 326TTDBD6026 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3/230, 460 CP | CD50TUG 3X454 326TTDBD602640 grade C326TOțel laminat3-Faza1780-94.5%29.75 "€6,373.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 Motor de uz general, 5 CP, 3 faze, 3495 rpm, 230/460VAC, cadru 182T
€1,189.30 /unitate