Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Unghi de oprire cu mai multe ture 3/8 inch x 3/8 in | AF2PZL 6XAE5

CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Multi-turn Stop Angle 3/8 Inch x 3/8 In

În stoc
Articol: AF2PZL Model: 1013-ABCPCrucea Ref: 6XAE5
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
€120.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop oprit de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
ConformitateCertificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de către CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 și VT S.152
finalizareaCromat
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă cromată
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481801040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiConformitateDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
CHICAGO FAUCETS 45-ABCP Opritor cu mai multe ture drept 1/2 inch x 1/2 in | AB8RVR 26Y299 45-ABCPDreptASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de CSA1 / 2 "1 / 2 "FNPT€144.14
CHICAGO FAUCETS 442-LKABCP Unghi de oprire cu mai multe rotații 1/2 inch x 1/2 in | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPUnghi-1 / 2 "1 / 2 "FNPT€116.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Multi-turn Stop Angle 3/8 Inch x 3/8 In
€120.87 /unitate