Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 442-LKABCP Unghi de oprire cu mai multe rotații 1/2 inch x 1/2 in | AE6RJL 5UTU1

CHICAGO FAUCETS 442-LKABCP Unghi de oprire cu mai multe ture 1/2 inch x 1/2 in

În stoc
Articol: AE6RJL Model: 442-LKABCPCrucea Ref: 5UTU1
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
€116.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop oprit de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaCromat
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Material tulpinăAlamă cromată
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481801040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiConformitateDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
CHICAGO FAUCETS 45-ABCP Opritor cu mai multe ture drept 1/2 inch x 1/2 in | AB8RVR 26Y299 45-ABCPDreptASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de CSA1 / 2 "1 / 2 "FNPT€144.14
CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Unghi de oprire cu mai multe ture 3/8 inch x 3/8 in | AF2PZL 6XAE5 1013-ABCPUnghiCertificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de către CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 și VT S.1523 / 8 "3 / 8 "Comprimare€120.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 442-LKABCP Unghi de oprire cu mai multe ture 1/2 inch x 1/2 in
€116.47 /unitate