Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1424LS Raft cu lambriuri 14 x 24 inch inox | AB6PVQ 22A256

METRO 1424LS Raft cu lambriuri 14 x 24 inch inoxidabil

În stoc
Articol: AB6PVQ Model: 1424LSCrucea Ref: 22A256
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
€442.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaftul învelit
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.293
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaMaterialLăţimePreț
METRO 1424LG Raft cu lambriuri 14 x 24 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NPX 21Z615 1424LG800 lb.14 "GalvanizatOţel24 "€611.96
METRO 1430LG Raft cu lambriuri 14 x 30 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NPY 21Z616 1430LG800 lb.14 "GalvanizatOţel30 "€649.82
METRO 1436LG Raft cu lambriuri 14 x 36 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 lb.14 "GalvanizatOţel36 "€649.82
METRO 1442LG Raft cu lambriuri 14 x 42 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NQA 21Z618 1442LG800 lb.14 "GalvanizatOţel42 "€706.62
METRO 1448LG Raft cu lambriuri 14 x 48 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NQB 21Z619 1448LG800 lb.14 "GalvanizatOţel48 "€706.62
METRO 1460LG Raft cu lambriuri 14 x 60 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NQC 21Z620 1460LG600 lb.14 "GalvanizatOţel60 "€766.54
METRO 1824LG Raft cu lambriuri 18 x 24 galvanizat - Pachet de 4 | AB6NQD 21Z621 1824LG800 lb.18 "GalvanizatOţel24 "€649.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1424LS Raft cu lambriuri 14 x 24 inch inoxidabil
€442.59 /unitate