MILLER-SMITH EQUIPMENT Două baterii de gaz


Mixerele de gaz Miller-Smith sunt ideale pentru amestecarea proporțională a gazelor, precum argon / heliu / dioxid de carbon utilizate în procesul de sudare TIG și MIG pentru sudare optimă.

Filtru
Cauza Material: 304 oțel inoxidabil , Debit: 10 la 180 SCFH, 4.8 la 85.7 LPM , Conexiune de intrare: 5/8 "-18 RH intern , Conexiune priză: 5/8 "-18 RH intern , Mărimea: 5 1/4 x 10 x 6 1/4 "
StilModelTip de gazPreț (ex. TVA)
A
299-006-1C
Argon și CO2€4,960.06
B
299-006-3C
Argon și Heliu€4,746.92
C
299-011-1C
Argon și hidrogen€5,378.39

DESCRIERE

  • Două mixere de gaz Miller-Smith au carcase din aluminiu vopsite pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Acestea oferă controlul debitului încorporat care elimină necesitatea altor dispozitive de control al debitului în timp ce se utilizează aplicații cu o singură stație.
  • Aceste mixere de gaz au un ghid tipărit pentru diagrame de conversie încorporat în partea de sus a mixerului pentru a ajuta la utilizarea corectă a gazelor.

Accesorii compatibile

  • Furtun unic Miller-Smith pentru gaz inert 7294-1: Se folosesc cu regulator de argon/azot(30-150-580) numai pentru conectarea la conducte.
  • Miller-Smith Regulatoare de putere medie: Aceste regulatoare sunt utilizate pentru a controla și menține presiunea între 0 și 150 psig.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea de intrare necesară pentru aceste mixere de gaz Miller-Smith?

Au o presiune de intrare cuprinsă între 105 și 115 psig.

Care este nivelul de filtrare al acestor echipamente mixere de gaz?

Sunt echipate cu filtre de admisie de 60 microni nominali (numai protectia mixerului) pentru o contaminare redusa.

Cum se folosesc aceste mixere de gaz Miller-Smith?

  • Atașați mixerul de gaz la alimentarea cu gaz folosind fitinguri adecvate.
  • Setați raportul dorit de amestec de gaz prin reglarea supapelor de amestec de pe mixerul de gaz. Asigurați-vă că consultați instrucțiunile producătorului pentru a determina setările adecvate pentru aplicația dumneavoastră specifică.
  • Conectați mixerul de gaz la pistolul dvs. de sudură sau tăiere folosind furtunurile și fitingurile corespunzătoare.
  • Porniți alimentarea cu gaz și aprindeți lanterna.
  • Reglați mixerul de gaz după cum este necesar pentru a obține caracteristicile dorite ale flăcării, cum ar fi dimensiunea, temperatura și culoarea flăcării.
  • Când ați terminat, opriți alimentarea cu gaz și lăsați lanterna și mixerul de gaz să se răcească înainte de depozitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?