GAST 7Z782 Pompa Vacuum 1 1/2 CP | AF3NQJ

GAST 7Z782 Pompă Vacuum 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3NQJ Model: 7Z782

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,929.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorRotary Vane
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg21.00
Aer liber CFM @ 0 PSI21.00
Aer liber CFM la 10 in. Hg13.00
Aer liber CFM la 20 in. Hg1.50
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
LocuințaFontă
HP1.5
Hz60
Dimensiunea intrării3/4 "NPT
Max. PSI Cont./Int.15
Max. Vid27.0 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/4 "NPT
Inălțime totală11.59 "
Lungime totală12.650 "
Lățimea totală5.68 "
Fază1
RPM1725
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.3875
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Free Air CFM @ 10 PSI (17.90)
    • Montare motor (cuplat)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț
GAST 0523-V4-SG588DX Pompă de vid cu palete rotative 1/4 Hp 26 inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76
GAST 0523-V191Q-G588DX Pompa Vacuum 1/4 CP | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
GAST 0823-V131Q-SG608X Pompă de vid 3/4 CP | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
GAST 1023-V131Q-SG608X Pompă Vacuum 3/4 CP | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,456.49
GAST 1423-103Q-G625 Pompa Vacuum 1 Hp | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603/8 "NPT€1,687.56
GAST 1423-103Q-G626X Pompă de vid 1 CP | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
GAST 2067-V108 Pompa Vacuum 1 Hp | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 7Z782 Pompă Vacuum 1 1/2 CP
€2,929.66 /unitate