WESTWARD Cheie dinamometrică cu micrometru fix de 3/4 inch


Filtru
Precizie: +/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă , Dimensiunea unității: 3 / 4 " , Mâner: striate , Tip cap: Fixed , Material: Aliaj de oțel , Min. Arc Swing: 5 grade , Număr de dinți angrenați: 72 , Creșteri la scară primară: 2 ft-lb , Rotație: CW / CCW , Capabil Tether: Nu este capabil de legare , Indicatoare vizuale/audibile: Clic audibil
StilModelLungime totalăGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
A
55JA93
35 11 / 16 "60 până la 300 ft-lb€407.10
B
55JC01
48 1 / 2 "120 până la 600 ft-lb€457.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?