Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55JA93 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 3/4 inch, lungime 35 11/16 inch | CF2DWC

WESTWARD 55JA93 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 3/4 inch, lungime 35 11/16 inch

În stoc
Articol: CF2DWC Model: 55JA93
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
€407.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă
Dimensiunea unității3 / 4 "
Mânerstriate
Tip capFixed
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Min. Numărul de cicluri5,000
Numărul de dinți cu angrenaj72
Lungime totală35 11 / 16 "
Incrementări ale scalei primare2 ft-lb
Gama primară a scalei60 până la 300 ft-lb
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
Gama de scale secundare95 până la 420 Nm
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama primară a scaleiPreț
WESTWARD 55JC01 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 3/4 inch, lungime 48-1/2 inch | CF2DWB 55JC0148 1 / 2 "120 până la 600 ft-lb€457.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55JA93 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 3/4 inch, lungime 35 11/16 inch
€407.10 /unitate