MORSE DRUM 400A-96-125 Karrier Hydra-Lift, 2.44 m, 12 DC Power Lift, lanț de tragere, capac 363 kg | AF6EJX

MORSE DRUM 400A-96-125 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, 12 DC Power Lift, Pull lant, 363Kg Cap

Articol: AF6EJX Model: 400A-96-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,527.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii96 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime96 "
Lungime72.5 "
RidicarePuterea bateriei
Stilul de ridicarePuterea bateriei
Tipul operațieiPuterea bateriei
alteDC, baterie de 12V
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 200.7
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-125 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, 12 DC Power Lift, Pull lant, 363Kg Cap
€7,527.13 /unitate