WATTS Regulatoare de apă compacte din oțel inoxidabil din seria SS263AP


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Material disc: Buna N , Interval de presiune redusă de înaltă presiune: 25 la 175 psi , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune de lucru: 400 PSI , Mfr. Serie: SS263AP , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Stil: 3 Way , Tip fir: NPT , Material de tăiere: Oţel inoxidabil , Tip: Trusă , Design supapă: Mod 3
StilModelInterval reglabil de presiune redusăMin. Temp.Preț (ex. TVA)
A
SS263APM1-3-50 1/2
3 la 50 psi33 ° F€1,829.62
A
SS263APM1-G-V-3-50 1/2
3 la 50 psi33 ° F€2,060.98
A
SS263APM1-10-125 1/2
10 la 125 psi33 ° F€1,829.62
A
SS263APM1-50-175 1/2
20 la 175 psi0 de grade F€1,829.62
A
SS263APM1-V20 1/2
20 la 175 psi0 de grade F€1,829.62
A
SS263APM1-100-300 1/2
100 la 300 psi33 ° F€1,829.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?