Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SS263APM1-50-175 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 20 până la 175 Psi, oțel inoxidabil | BP2MPR 0335079

WATTS SS263APM1-50-175 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 20 până la 175 Psi, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BP2MPR Model: SS263APM1-50-175 1/2Crucea Ref: 0335079

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,829.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Gama PSI reglabilă20 la 175 Psi
Interval reglabil de presiune redusă20 la 175 psi
Material corpOţel inoxidabil
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru400 PSI
Mfr. SerieSS263AP
Min. Temp.0 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruNu
Stil3 Way
Tip filetNPT
Tăiați materialulOţel inoxidabil
TipTrusă
Proiectarea supapelorMod 3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, 3 căi, 20 până la 175 Psi, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMin. Temp.Preț
WATTS SS263APM1-V20 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 20 până la 175 Psi, oțel inoxidabil | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 la 175 psi0 de grade F€1,829.62
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 Regulator de presiune a apei, 3 căi, 3 până la 50 Psi, oțel inoxidabil | BP2MPN 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 la 50 psi33 de grade F€1,829.62
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 Regulator de presiune a apei, 3 căi, 100 până la 300 Psi, oțel inoxidabil | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 la 300 psi33 de grade F€1,829.62
WATTS SS263APM1-GV-3-50 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 3 până la 50 Psi, oțel inoxidabil | BP2MPT 0335121 SS263APM1-G-V-3-50 1/23 la 50 psi33 de grade F€2,060.98
WATTS SS263APM1-10-125 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 10 până la 125 Psi, oțel inoxidabil | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 la 125 psi33 de grade F€1,829.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SS263APM1-50-175 Regulator de presiune a apei 1/2, 3 căi, 20 până la 175 Psi, oțel inoxidabil
€1,829.62 /unitate