RULAND MANUFACTURING Seria MOST, șurub de cuplare Oldham


Filtru
Finish: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 0.5 grade , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): 225 , Tip șurub: Set de șuruburi , Stil: Șurub de fixare Oldham
StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
A
MOST13-5-A
15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-3-A
15.9mm3mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-6-A
15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-4-A
15.9mm4mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST19-4-A
22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-5-A
22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-6-A
22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-8-A
22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST25-12-A
28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-6-A
28.6mm6mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-10-A
28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-8-A
28.6mm8mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37

Seria MOST, șurub de cuplare Oldham

Butucii de cuplare Oldham cu șurub de fixare din seria Ruland Manufacturing MOST sunt ideali pentru stabilirea unei conexiuni între doi arbori paraleli care sunt distanțați strâns pentru a transmite cuplul pentru utilizarea în ansamblurile de transmisie mecanică a puterii. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste butuci pot funcționa la o viteză maximă de 4500 RPM și o temperatură de 225 grade F. Aceste seturi de șuruburi permit o dezaliniere unghiulară maximă de 0.5 grade pentru a reduce șansele de eroare și pentru a asigura fiabilitatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?