Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 5 mm | AB8ZZC 2ANP1

RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A Cuplaj Oldham Alezaj șurub de fixare 5 mm

În stoc
Articol: AB8ZZC Model: MOST19-5-ACrucea Ref: 2ANP1
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
€34.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.5mm
Clearance Dia.19.10mm
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.19.10mm
Lungime prin Bore7.6mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 004
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.19.10mm
Lungime totală22.2mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubSet de șuruburi
StilȘurub de fixare Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț
RULAND MANUFACTURING MOST13-5-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 5 mm | AB8ZYT 2ANN1 MOST13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€27.99
RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A Cuplaj Oldham Alezaj șurub de fixare 6 mm | AB8ZYW 2ANN4 MOST13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€27.99
RULAND MANUFACTURING MOST19-4-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 4 mm | AB8ZYZ 2ANN7 MOST19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST19-6-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 6 mm | AB8ZZF 2ANP4 MOST19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST19-8-A Cuplaj Oldham Alezaj șurub de fixare 8 mm | AB8ZZJ 2ANP7 MOST19-8-A22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST25-10-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 10 mm | AB8ZZM 2ANR1 MOST25-10-A28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-12-A Cuplaj Oldham Aleaj șurub de fixare 12 mm | AB8ZZQ 2ANR4 MOST25-12-A28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€40.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A Cuplaj Oldham Alezaj șurub de fixare 5 mm
€34.64 /unitate